Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, Zirkonkorund, für Akku-Rohrbandschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, Zirkonkorund, für Akku-Rohrbandschleifer
Metabo 10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, Zirkonkorund, für Akku-Rohrbandschleifer
Metabo 10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, Zirkonkorund, für Akku-Rohrbandschleifer
Metabo 10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, Zirkonkorund, für Akku-Rohrbandschleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p335056
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62628600
EAN/GTIN:
     4007430211309
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage.
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Inhalt [Stück]:
10
Länge:
533
Materialanwendung:
Metall
Unterlage:
Baumwolle
Kornart:
Zirkonkorund
Korngröße:
120
Breite:
30
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Abmessungen:
30 x 533 mm
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
69,000 cm
Höhe (Verpackung):
1,000 cm
Breite (Verpackung):
14,500 cm
Bruttogewicht:
0,147 kg
Körnung:
P 120
Hersteller:
Metabo
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,56*
€ 13,28*
5 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,78*
€ 13,80*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,39*
€ 14,38*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.