Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesbänder 6 x 457 mm, mittel BFE Inhalt = 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1134046
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626384000
EAN/GTIN:
     4007430195302
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626384000, Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten.
Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
43 GRAMM
Abmessungen:
6 x 457 mm
Körnung:
mittel
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
25.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
2.000 cm
Bruttogewicht:
0.043 kg
BAA059001:
626384000 statistische Warennummer: 68053000000
BAA271001:
4007430195302
AAA002f001:
457
AAA040f001:
6
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,47*
5 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 11,52*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,76*
€ 12,55*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,66*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 13,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.