Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1642863 Herst.-Nr.: 626384000 EAN/GTIN: 4007430195302 |
| | |
|
| | |
| Für Schleif- · Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern · Anlauffarben und Oxydschichten. Zum Vorbereiten · Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen: 457mm Weitere Informationen: | | Körnung: | mittel | Breite: | 6 mm | Länge: | 457 mm | Marke: | METABO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,02* | € 11,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,83* | € 11,52* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,76* | € 12,55* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,85* | € 12,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,39* | € 13,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|