Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 5 Vliesbänder 6x457 mm, mittel, für Bandfeile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 5 Vliesbänder 6x457 mm, mittel, für Bandfeile
Metabo 5 Vliesbänder 6x457 mm, mittel, für Bandfeile
Metabo 5 Vliesbänder 6x457 mm, mittel, für Bandfeile
Metabo 5 Vliesbänder 6x457 mm, mittel, für Bandfeile
Artikel-Nr.:
     5417B-p251690
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62638400
EAN/GTIN:
     4007430195302
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten.
Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Materialanwendung:
Stahl/Edelstahl/NE-Metalle
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
BE
Höhe (Verpackung):
2,000 cm
Bruttogewicht:
0,040 kg
Abmessungen:
6 x 457 mm
Hersteller:
Metabo
Korngröße:
mittel
Breite:
6 cm
Länge:
457 cm
Weitere Suchbegriffe: Elektronikfeilenband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, bandfeilmaschine, Metabo, 5, Vliesbänder, 6x457, mm,, mittel,
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,47*
6 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 11,52*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,76*
€ 12,55*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,66*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.