Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1162731
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
571014 R220
EAN/GTIN:
4039976086417
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
571014 R220, Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P., Fabrikat: Rems
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9340 GRAMM
... >
Elektrowerkzeug
>
Elektrowerkzeug (Sonstige)
>
Elektrowerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Pressmaschinen
,
Radialpresse
,
rems pressmaschine
,
ladegerät li-ion
,
AKKU-PRESS
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.019,73*
€ 1.089,95*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,88*
€ 1.091,01*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,49*
€ 1.140,61*
Lager 874
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.093,00*
€ 1.169,45*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,18*
€ 1.222,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,61*
€ 1.357,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,22*
€ 1.347,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,36*
€ 1.314,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,94*
€ 1.291,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,49*
€ 1.263,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku Li-Ion 21,6V, 4,4Ah
REMS
571574R22
ab € 325,86*
Ähnlich
REMS 571004 R14 Akku-Press ACC Antriebsm.
REMS
571004
ab € 1.006,27*
Ähnlich
REMS 571019 R220 Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P.
REMS
571019 R220
ab € 1.047,47*
Ähnlich
Rems 571283 R L-Boxx mit Einlage PP 571
REMS
571283 R
ab € 119,53*
Ähnlich
REMS 571290 R Stahlblechkasten mit Einlage
REMS
571290
ab € 91,34*
Ähnlich
REMS 571567 R220 Spannungsversorgung 230V/21,6V
REMS
571567 R220
ab € 304,97*
Ähnlich
Rems 571571 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 2,5Ah
REMS
571571 R22
ab € 200,17*
Ähnlich
REMS 571581 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 5,0Ah
REMS
571581 R22
ab € 248,34*
Ähnlich
REMS 571583 R22 Akku Li-Ion 21,6V, 9,0Ah
REMS
571583 R22
ab € 333,51*
Ähnlich
REMS 571585 R220 Schnellladeg. Li-Ion 22V, 90W
REMS
571585 R220
ab € 142,58*
Ähnlich
REMS 571587 R220 Schnellladeg. Li-Ion 22V, 300W
REMS
571587 R220
ab € 331,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen