Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Akku-Press ACC Li-Ion Basic-P. Akku-Press ACC Li-Ion #571014 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     6922B-4703335
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571014 R220
EAN/GTIN:
     4039976086417
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,52 kg
Länge:
515 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
140 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.033,16*
€ 1.101,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.023,03*
€ 1.102,86*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,84*
€ 1.119,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.053,48*
€ 1.125,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,47*
€ 1.135,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,99*
€ 1.332,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,80*
€ 1.331,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,14*
€ 1.299,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,43*
€ 1.276,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,84*
€ 1.245,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 328,24*
Ähnlich
REMS
571004
ab € 1.008,48*
Ähnlich
REMS
571019 R220
ab € 1.052,73*
Ähnlich
REMS
571283 R
ab € 119,11*
Ähnlich
REMS
571290
ab € 91,50*
Ähnlich
REMS
571567 R220
ab € 305,73*
Ähnlich
REMS
571571 R22
ab € 198,22*
Ähnlich
REMS
571581 R22
ab € 239,36*
Ähnlich
REMS
571583 R22
ab € 333,73*
Ähnlich
REMS
571585 R220
ab € 142,11*
Ähnlich
REMS
571587 R220
ab € 333,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.