Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214913005, Schneideisen EN22568 HSS M3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1175148
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769594
EAN/GTIN:
     4317784769594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m3x1.5
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214913005, Schneideisen, metrisch, HSS , M , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Ab M3 Schälanschnitt auf beiden Seiten , Anschnitt über 1,75 Gänge Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. , Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 , EN 22568 , DIN 13 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Lehrhaltige Außengewinde , HSS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Außen-Ø x Höhe:
20 x 5 mm
Stahl <850 N:
9
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORTIS
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784769594
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Eisen, SCHNEIDEISEN, 4317784769594, 1474386
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
20
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,48*
2 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 7,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,97*
€ 7,05*
Lager 260
125
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,14*
2 Tage
125
1
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.