Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M3 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M3 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M3 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M3 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M3 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M3 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784769594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018150030
EAN/GTIN:
     4317784769594
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m3x1.5
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Steigung:
0,50 mm
Außen- Ø:
20 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Eisen, Schneideisen, 3018150030, 18150030
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
20
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,45*
2 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 7,03*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,94*
€ 7,06*
1 Tag
128
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,13*
7 Tage
130
1
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.