Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M 3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M 3 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M 3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769594
EAN/GTIN:
     4317784769594
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m3x1.5
Schneideisen

• DIN 13
• Form B
• Vorgeschlitzt
• Schälanschnitt
• Toleranz 6g
• Für metrisches ISO-Gewinde
• Zum Schneiden von Stählen bis 800 N/mm²

Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Außen-Ø x Höhe:
20 x 5 mm
Stahl <850 N:
9
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769594
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, 4317784769594, Eisen, Schneideisen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
130
20
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,45*
3 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 7,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,94*
€ 7,06*
2 Tage
128
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,13*
8 Tage
130
1
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.