Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215390110, VHM HPCSTEEL FräserD6527L4,00 Z4 Carapace+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-1175265
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784741712
EAN/GTIN:
     4317784741712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215390110, VHM-Schaftfräser, DIN 6527, Typ STEEL, lang, Z4, Carapace+, FORTIS , Ausführung: lang , VHM UF , HPC , DIN 6527 , Typ STEEL , Drallwinkel 35/38° , Mit Halsfreischliff , Universelle Bearbeitung , 4 Schneiden , DIN 6535-HB , Mit Zentrumschnitt , Exzentrisch hinterschliffen , Eckenfase 45° , Trockenbearbeitung möglich , Zum trochoidalen Fräsen geeignet, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d1 = f8:
4 mm
Schneidenlänge l2:
11 mm
Halsfreischliff l3:
15 mm
Halsfreischliff-Ø d3:
3,8 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
EF 45°:
0,18 mm
Stahl <850 N:
180
Stahl <1000 N:
160
Stahl <1400 N:
110
Gusseisen:
140
Emulsion:
empfohlen
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
empfohlen
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
Carapace+
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784741712
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
30
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 18,17*
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 18,37*
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 18,75*
5 Tage
30
€ 4,30*
ab € 14,65*
€ 21,12*
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 15,82*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.