Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPCSTEEL FräserD6527L 4,00 Z4 Carapace+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPCSTEEL FräserD6527L 4,00 Z4 Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527L 4,00 Z4 Carapace+FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-788366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741712
EAN/GTIN:
     4317784741712
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung lang
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ Steel
• Drallwinkel 35/38°
• Mit Halsfreischliff
• Universelle Bearbeitung
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Exzentrisch hinterschliffen
• Eckenfase 45°
• Trockenbearbeitung möglich

Weitere Informationen:
Ø f8:
4 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Nutzbare Länge:
15 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Schutzfase:
0,18 mm
Stahl <850 N:
180
Stahl <1000 N:
160
Stahl <1400 N:
110
Gusseisen:
140
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741712
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser vhm fortis, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, 4317784741712, DIN6527, Fräser, HPC, TPC, VHM-Fräser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 18,17*
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 18,37*
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 18,75*
5 Tage
30
€ 4,30*
ab € 14,65*
€ 21,12*
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 15,82*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.