Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215390755, VHM HPC INOX FräserD6527L20,00VA Z4HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-1175336
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784741064
EAN/GTIN:
     4317784741064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215390755, VHM-Schaftfräser, DIN 6527, Typ INOX, lang, Z4, Carapace+, FORTIS , Ausführung: lang , VHM UF , HPC , DIN 6527 , Typ INOX , Mit Halsfreischliff , Drallwinkel 35/38° , 4 Schneiden , DIN 6535-HB , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt , 45° Schutzfase, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d1 = f8:
20 mm
Schneidenlänge l2:
41 mm
Halsfreischliff l3:
52 mm
Halsfreischliff-Ø d3:
19,5 mm
Gesamtlänge l1:
104 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
EF 45°:
0,4 mm
INOX:
100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
Emulsion:
empfohlen
ohne Kühlung:
empfohlen
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
Carapace+
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784741064
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,01*
€ 127,89*
2 Tage
27
€ 4,90*
ab € 103,87*
€ 128,13*
Lager 260
27
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 129,44*
€ 4,90*
ab € 102,75*
€ 129,70*
15 Tage
27
Frei Haus
ab € 100,92*
€ 130,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.