Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPC INOX FräserD6527L20,00VA Z4HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPC INOX FräserD6527L20,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L20,00VA Z4HB Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-792169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741064
EAN/GTIN:
     4317784741064
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung lang
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ INOX
• Mit Halsfreischliff
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Schutzfase 45°

Weitere Informationen:
Ø f8:
20 mm
Schneidenlänge:
41 mm
Nutzbare Länge:
52 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Schaft-Ø h6:
20 mm
Schutzfase:
0,3 mm
INOX:
100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
ohne Kühlung:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741064
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, 4317784741064, AlCrN, DIN6527, Fräser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
€ 4,90*
ab € 102,93*
€ 126,96*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 102,86*
€ 126,97*
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 129,28*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 129,92*
€ 4,90*
ab € 102,74*
€ 131,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.