Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215390810, VHM HPC INOX FräserD6527L8,00/1,0 HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-1175340
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784741040
EAN/GTIN:
     4317784741040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215390810, VHM-Schaftfräser, DIN 6527, Typ INOX, lang, Z4, Radius, Carapace+, FORTIS , Ausführung: lang , VHMUF , HPC , DIN 6527 , Typ INOX , Mit Halsfreischliff , Drallwinkel 35/38° , 4 Schneiden , DIN 6535-HB , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt , Zum trochoidalen Fräsen geeignet, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d1 = f8:
8 mm
Schneidenlänge l2:
19 mm
ER:
1 mm
Halsfreischliff l3:
27 mm
Halsfreischliff-Ø d3:
7,7 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
INOX:
100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
Emulsion:
empfohlen
ohne Kühlung:
empfohlen
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
Carapace+
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784741040
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,80*
€ 29,53*
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 21,90*
€ 29,57*
Lager 260
24
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 29,87*
€ 4,90*
ab € 21,45*
€ 30,41*
5 Tage
24
€ 4,30*
ab € 24,66*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.