Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPC INOX FräserD6527L 8,00/1,0 HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPC INOX FräserD6527L 8,00/1,0 HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L 8,00/1,0 HB Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-789617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741040
EAN/GTIN:
     4317784741040
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung lang
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ INOX
• Mit Halsfreischliff
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Eckradius

Weitere Informationen:
Ø f8:
8 mm
Eckradius:
1 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Nutzbare Länge:
27 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
INOX:
100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
ohne Kühlung:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741040
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser vhm fortis, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, 4317784741040, AlCrN, DIN6527, Fräser, HPC, TPC, VHM-Fräser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,80*
€ 29,53*
Lager 4012
24
€ 6,90*
ab € 21,90*
€ 29,57*
8 Tage
24
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 29,87*
€ 4,90*
ab € 21,45*
€ 30,41*
5 Tage
24
€ 4,30*
ab € 24,66*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.