Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring-Set Form A16mm 35-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring-Set Form A16mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A16mm 35-teilig FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719124
EAN/GTIN:
     4317784719124
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
fräserdornring-sortimente din 2084 ...
Fräserdornring-Satz

Ausführung: Federbandstahl, gehärtet.

Weitere Informationen:
Inhalt:
35-teilig
Bohrung:
16 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719124
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32470001, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,19*
€ 90,64*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 73,20*
€ 90,65*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 91,04*
€ 4,90*
ab € 71,75*
€ 91,37*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 92,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.