Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

4217611105, Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177298
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717779
EAN/GTIN:
     4317784717779
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611105, Topfmagnet mit Innengewinde , Werkstoff AlNiCo 500 , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, Ausrichten etc., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø D:
21 mm
Höhe H:
19 mm
Gewinde M:
M6
Gewindehöhe B:
5 mm
Haftkraft:
28 N
Gewicht:
50 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717779
Weitere Suchbegriffe: Magnet, TOPFMAGNET, 4317784717779, 1472147
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
20
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,63*
2 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,84*
Lager 260
108
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,55*
€ 3,93*
1 Tag
108
1
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.