Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS
Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-634985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717779
EAN/GTIN:
     4317784717779
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Topfmagnet mit Innengewinde

Ausführung: Werkstoff AlNiCo 500.

Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C

Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten und zum Positionieren.

Weitere Informationen:
Ø:
21 mm
Höhe:
19 mm
Gewinde:
M6
Gewindehöhe:
5 mm
Haftkraft:
28 N
Gewicht:
50 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717779
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 34710020, Magnet, Topf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
108
20
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,58*
2 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,83*
8 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,91*
1 Tag
108
1
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.