Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611110, Topfmagnet 27,0x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177299
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717762
EAN/GTIN:
     4317784717762
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611110, Topfmagnet mit Innengewinde , Werkstoff AlNiCo 500 , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, Ausrichten etc., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø D:
27 mm
Höhe H:
25 mm
Gewinde M:
M6
Gewindehöhe B:
6 mm
Haftkraft:
65 N
Gewicht:
110 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717762
Weitere Suchbegriffe: Magnet, TOPFMAGNET, 4217603020, 4030615300031, BM 30.003, 606884, 4317784717762, 1472146
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
20
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,57*
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 7,36*
1 Tag
122
1
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 7,38*
Lager 260
122
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,42*
4 Tage
68
1
€ 4,30*
ab € 5,23*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.