Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet 27,0x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet 27,0x25mm FORTIS
Topfmagnet 27,0x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-634986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717762
EAN/GTIN:
     4317784717762
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Topfmagnet mit Innengewinde

Ausführung: Werkstoff AlNiCo 500.

Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C

Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten und zum Positionieren.

Weitere Informationen:
Ø:
27 mm
Höhe:
25 mm
Gewinde:
M6
Gewindehöhe:
6 mm
Haftkraft:
65 N
Gewicht:
110 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717762
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 34710027, Magnet, Topf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
118
20
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,57*
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 7,36*
2 Tage
122
1
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 7,38*
8 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,42*
5 Tage
68
1
€ 4,30*
ab € 5,23*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.