Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611120, Topfmagnet 65,0x43mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177301
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717748
EAN/GTIN:
     4317784717748
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611120, Topfmagnet mit Innengewinde , Werkstoff AlNiCo 500 , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Zum Anheben, Positionieren, Halten, Ausrichten etc., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø D:
65 mm
Höhe H:
43 mm
Gewinde M:
M12
Gewindehöhe B:
13 mm
Haftkraft:
400 N
Gewicht:
1080 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717748
Weitere Suchbegriffe: Magnet, TOPFMAGNET, 4217603030, 4030615300055, BM 30.005, 606886, 4317784717748, 1472144
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 6,90*
ab € 36,45*
€ 47,73*
2 Tage
44
€ 7,90*
ab € 36,25*
€ 47,74*
Lager 260
44
€ 4,95*
ab € 36,69*
€ 47,99*
€ 4,90*
ab € 35,67*
€ 48,45*
5 Tage
44
€ 4,30*
ab € 37,97*
€ 50,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.