Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309287, Hammerbohrer 40x600x720mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177318
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586803
EAN/GTIN:
     3165140565851
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch sds - max hammerbohrer 40 mm
hammerbohrer sds max
bosch hammerbohrer sds-max
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309287, SDS-max-Hammerbohrer max-7 Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 2-Schneiden-Geometrie , Mit geneigtem Seitenschneider für schnelleBohrergebnisse , Vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung und erhöhte Geschwindigkeit , Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
239 GRAMM
Ø:
40 mm
Spirallänge:
600 mm
Gesamtlänge:
720 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608586803
Weitere Suchbegriffe: BOHRER, 2608586803, 3165140565851, 923787, 1503537
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 131,05*
€ 150,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 150,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 131,82*
€ 151,72*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 134,59*
€ 153,69*
Lager 260
5
1
Frei Haus
ab € 136,89*
€ 156,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.