Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230324059, Ergo-Feilenheft 120mm lg.f. 200-250mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177597
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12617240
EAN/GTIN:
     4007220535769
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriff pferd
feilenheft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230324059, Feilenheft FH, Mehr-Komponenten-Griff , 2-Komponenten-Kunststoffgriff , Mit Abrollschutz und Aufhängebohrung, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5500 GRAMM
Länge:
115 mm
für Feilenlänge:
200250 mm
Form:
Dreikant, Vierkant, Rund, Sonderformen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FH4 -100
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Feilenhefte, ERGO-FEILENHEFT
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,76*
7 Tage
429
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,86*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,86*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,91*
Lager 260
27
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.