Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230324065, Ergo-Feilenheft 120mm lg.f. 300-350mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177599
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12617250
EAN/GTIN:
     4007220535806
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriff pferd
feilenheft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230324065, Feilenheft FH, Mehr-Komponenten-Griff , 2-Komponenten-Kunststoffgriff , Mit Abrollschutz und Aufhängebohrung, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5100 GRAMM
Länge:
115 mm
für Feilenlänge:
300350 mm
Form:
Dreikant, Vierkant, Rund, Sonderformen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FH5 -100
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Feilenhefte, ERGO-FEILENHEFT
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,04*
7 Tage
1207
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,13*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,19*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,21*
Lager 260
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.