Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242724715, Steckschlüssel- Schraubendreher 5,5x125mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1178602
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028230001
EAN/GTIN:
     4013288004789
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242724715, Steckschlüssel-Schraubendreher für 6-kant-Schrauben , Nicromatt , Hochlegierter Sonderstahl , Kraftform-Griff , 6-kant-Abrollschutz, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
Schlüsselweite:
5,5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05028230001
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 7,77*
1 Tag
54
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,14*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,54*
€ 8,64*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 8,71*
Lager 260
55
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05028225001
ab € 5,87*
Zubehör
Wera
05029415001
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.