Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 8.0 mm x 125 mm, 05029415001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029415001
395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029415001
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 8.0 mm x 125 mm, 05029415001
Artikel-Nr.:
     C2371-05029415001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05029415001
EAN/GTIN:
     4013288004819
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05029415001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Schlüsselweite:
3.0 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05028225001
ab € 5,86*
Zubehör
Wera
05028230001
ab € 5,87*
Zubehör
Wera
05029405001
ab € 6,22*
Zubehör
Wera
05029410001
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.