Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243005603, "Bit 1/4"" DIN3126 E6,3 PH2x 50mm zähhart FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1178633
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965262
EAN/GTIN:
     4317784965262
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243005603, Bit, zähhart, für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4 PH, 50 mm lang, FORUM , DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 , Zähhart , Für die universelle Verschraubung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Gesamtlänge:
50 mm
Norm:
DIN 3126 E ISO 1173"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784965262
Weitere Suchbegriffe: bits ph2x50, bit (phillips), bits ph2, 4243005603, "BIT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
250
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,46*
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,46*
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.