Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248815153, Stukkateurkelle S-Hals 180mm rostfrei FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1179247
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790444
EAN/GTIN:
     4317784790444
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248815153, Stuckateurkelle, Blatt aus Edelstahl, rostfrei , S-Hals , Holzgriff, lackiert , Zwinge galvanisiert, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Blattbreite vorne:
95 mm
Blattbreite hinten:
125 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784790444
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, Degginger Kelle, Eimerkelle, Stuckateurkelle, Stukkateurkelle, stukkateurkelle 180 mm, degginger kelle, Stuckateurkellen, STUKKATEURKELLE, 4248808055, 4317784909365, 628147, 4317784790444, 1485937
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
20
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,14*
3 Tage
128
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 6,85*
4 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 4,75*
€ 6,88*
Lager 260
128
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.