| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1179458 Herst.-Nr.: 505224020AF EAN/GTIN: 4007368074847 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4255704041, Kapselbandmaß RADIUS, Gehärtetes Federband C 75 , Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse , Griffsympatische Soft-touch-Oberfläche , mm-/cm-Teilung , Maßanfang A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) ,Kurbelarm, umzubauen von Rechts- auf Linkshändergebrauch , Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring , EG-Genauigkeitsklasse II, Fabrikat: BMI Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 520 GRAMM | Bandlänge: | 20 m | Bandbreite: | 13 mm | Markenname: | BMI | Herstellername: | Bayerische Massindustrie BMI | Herstellerartikelnummer: | 505224020AF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,75* | € 43,63* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,56* | € 44,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,00* | € 45,75* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,70* | € 46,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,75* | € 47,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|