Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Stahl polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Stahl polyamid
BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Stahl polyamid
BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Stahl polyamid
BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Stahl polyamid
BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Stahl polyamid
Artikel-Nr.:
     5417S-p656326
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     505224020AF
EAN/GTIN:
     4007368074847
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Stahlbandmaß
Kapselbandmaß Nr. 505

Kapsel aus hochschlagfestem Kunststoff, 13 mm breites Band, gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit Parkposition, Maßanfang ca. 100 mm nach Anfangsbeschlag. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II. Band aus polyamidbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert, schwarze durchgehende mm-Teilung mit roten m-Vorzahlen, beständig gegen Alkalien, Salzlösungen, Fette, Öle und verdünnte Säuren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Automatischer Bandrücklauf:
Nein
Skalierung:
cm
Max. Messbereich:
20000
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Hersteller:
BMI
Bandbreite:
13
Maßanfang:
ca. 10 cm nach Anfangbeschlag
Werkstoff:
Stahl polyamidbeschichtet
Bandlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 20 m, kapselbandmaß bmi, kapselbandmaß, BMI, 20, m, x, 13
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 32,55*
€ 42,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,45*
€ 44,05*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 33,77*
€ 44,28*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 36,02*
€ 47,10*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 35,72*
€ 47,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.