| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1179674 Herst.-Nr.: 4317784547352 EAN/GTIN: 4317784547352 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602814, Aluminiumpaste Anti-Seize , Syntheseöl , Süß- und seewasserbeständig, beständig gegen die meisten chemischen Dämpfe, Streusalz und Wasserdampf , Konsistenzklasse NLGI: ca. 2 , Hohe Wirksamkeit, geringster Verbrauch wegen Dünnfilmschmierung , Montageschmierung bei hochbeanspruchten Maschinenteilen , Verhindert Fress- und Festbrennerscheinungen , Reinigung der Oberfläche von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb- und Zunderschichten, alte Schmierstoffe) , Temperaturbeständigkeit: –40 bis +1200 °C , Dichte 15°C: 1200 kg/m³ , Viskosität Base Fluid, 40 °C: 46 mm²/s Hinweis: Darf nicht an Sauerstoffflaschen und Acetylenanlagen verwendet werden., Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Ausführung: | 50-g-Pumpspender | Farbe: | silber | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784547352 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Auspuff-Reparaturpaste, Auspuffbandage, Auspuffkitt, Auspuffmontagepaste, Auspuffreparaturpaste, Thermopaste, auspuff reparaturpaste, Wartungsprodukt, ANTI-SEIZE, 4317784547352, 1482435 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 7,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,58* | € 7,78* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,59* | € 7,79* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,78* | € 8,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,28* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|