| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p949463 Herst.-Nr.: 4317784547352 EAN/GTIN: 4317784547352 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anti-Seize Thermopaste • Verhindert Fress- und Festbrennerscheinungen • Hohe Wirksamkeit, geringster Verbrauch wegen Dünnfilmschmierung • Beständig gegen Ausspülen durch Süß- und Salzwasser, wird durch Sprühwasser nicht abgewaschen • Widersteht den meisten chemischen Dämpfen, Streusalz und Wasserdampf • Mechanisch (Drahtbürste) oder mit LOS 2000 Spezial Sprühreiniger anwendbar • Montageschmierung bei hochbeanspruchten Maschinenteilen • Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie • Reinigung der Oberfläche von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb- und Zunderschichten, alte Schmierstoffe) • Dünnfilmschmierung der beanspruchten Gewinde und Flächen • Konsistenzklasse NLGI: ca. 2 • Grundöl: Syntheseöl • Dichte 15°C: 1200 kg/m³ • Viskosität Base Fluid, 40°C: 46 mm²/s • Temperaturbeständigkeit: –40 bis +1200°C Hinweis: Darf nicht an Sauerstoffflaschen und Acetylenanlagen verwendet werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | temperaturbeständig bis: | +1200 °C | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +1200 °C | Farbe: | grau | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 50 g ml/Kartusche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Auspuff-Reparaturpaste, Auspuffbandage, Auspuffkitt, Auspuffmontagepaste, Auspuffreparaturpaste, Thermopaste, auspuff reparaturpaste, E-COLL, 50g, Flasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,57* | € 7,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,59* | € 7,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,60* | € 7,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,79* | € 8,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,35* | € 8,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|