Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Seize Thermopaste 50g Pumpdos. E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Seize Thermopaste 50g Pumpdos. E-COLL
Anti-Seize Thermopaste 50g Pumpdos. E-COLL
Artikel-Nr.:
     4012-786385
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784547352
EAN/GTIN:
     4317784547352
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Anti-Seize Thermopaste (ohne Abb.)

• Montageschmierung bei hochbeanspruchten Maschinenteilen
• Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie
• Verhindert Fress- und Festbrennerscheinungen
• Hohe Wirksamkeit, geringster Verbrauch wegen Dünnfilmschmierung
• Beständig gegen Ausspülen durch Süß- und Salzwasser, wird durch Sprühwasser nicht abgewaschen
• Widersteht den meisten chemischen Dämpfen, Streusalz und Wasserdampf
• Reinigung der Oberfläche von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb- und Zunderschichten, alte Schmierstoffe)
• Mechanisch (Drahtbürste) oder mit LOS 2000 Spezial Sprühreiniger anwendbar
• Dünnfilmschmierung der beanspruchten Gewinde und Flächen
• Konsistenzklasse NLGI: ca. 2
• Grundöl: Syntheseöl
• Dichte 15°C: 1200 kg/m³
• Viskosität Base Fluid, 40°C: 46 mm²/s
• Temperaturbereich: –40 bis +1200°C
Hinweis: Darf nicht an Sauerstoffflaschen und Acetylenanlagen verwendet werden

Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Auspuff-Reparaturpaste, Auspuffbandage, Auspuffkitt, Auspuffmontagepaste, Auspuffreparaturpaste, Thermopaste, auspuff reparaturpaste, 4317784547352, Anti-Seize-Thermopaste, E-Coll-Anti-Seize-Thermopaste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
10
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,53*
Lager 4012
55
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 7,78*
7 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,79*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 8,03*
1
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.