Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1180469 Herst.-Nr.: 43139 EAN/GTIN: 4010995431396 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240705903, VDE-Adapter slimVario® electric , 4-kant-Aufnahme 1/4 , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 Hinweis: Zur Verwendung mit slimBits (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN3126 C 6,3 und E 6,3., Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 54 GRAMM | Länge: | 59 mm | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 43139 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, 4240705903, VDE, 4010995431396, 1507255 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,37* | € 12,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,56* | € 13,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,08* | € 13,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,24* | € 13,85* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,66* | € 14,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|