Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Adapter slimVario electric für 1/4" Steckschlüssel 59 mm (43139)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Adapter slimVario electric für 1/4" Steckschlüssel 59 mm (43139)
Wiha Adapter slimVario electric für 1/4" Steckschlüssel 59 mm (43139)
Wiha Adapter slimVario electric für 1/4" Steckschlüssel 59 mm (43139)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211345
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43139
EAN/GTIN:
     4010995431396
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüsseladapterbit
Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit speedE und slimVario Handgriffen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: In Kombination mit speedE oder slimVario Handgriffen sowie slimBits für das Verschrauben von tiefliegenden Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bei elektrischen Installationen ist es wichtig, mit isoliertem Werkzeug zu arbeiten, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Dank dem Adapter für Steckschlüssel können speedE und slimVario Handgriffe von Wiha auch mit Steckschlüsseln kombiniert für Schraubaufgaben verwendet werden. Die Adapteraufnahme mit Kugelklemmung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen. Der isolierte Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht in Kombination mit den isolierten Steckschlüsseln von Wiha ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Außendurchmesser:
12,4 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außensechskant:
6 mm
Serie:
2831-08
Länge Schraubendreher:
59 mm
Gewicht:
53,79 kg
Vierkant:
1/4
Kopfbreite Steckschlüssel:
1/4 mm
Länge:
59 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 12,86*
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 9,47*
€ 12,97*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 13,87*
7 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,45*
4 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 10,44*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.