Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1180470 Herst.-Nr.: 41479 EAN/GTIN: 4010995414795 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240707600, VDE-Drehmoment-Adapter-Satz easyTorque , Auslösegenauigkeit 10 % , Für eine sichere Anwendung, schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004 , Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC, z. B. an Sicherungsautomaten Hinweis: Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3., Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 168 GRAMM | Anzahl: | 5-teilig | Inhalt: | 0,8 2 | Auslösegenauigkeit: | 10 % | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 41479 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher wiha, drehmoment schraubendreher, Drehmoment-Adapter, EASYTORQUE, 41479, 4010995414795, 29701S5, 1013709, 1484803 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,02* | € 95,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 76,75* | € 95,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,34* | € 97,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 78,80* | € 98,50* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,38* | € 100,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|