Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241806206, "Drehmomentschlüssel 5120-3CT 10-60Nm 1/2"" Hazet"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1180475
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5120-3CT
EAN/GTIN:
     4000896218905
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241806206, Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000-3 CT , Drehmoment einstellbar , Lesbar über Skala , Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung , Drehmomenteinstellung über Handgriff , Kunststoffgriff , Stahlrohr-Gehäuse , Integrierte Hebel-Umschaltknarre , Kontrollierter Rechts- und Linksanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Lieferung: In Kunststoffbox, mit rückführbarem Prüfzertifikat., Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
594 GRAMM
Skalenbereich:
1060 N·m
Skaleneinteilung:
0,5 N·m
4-kant-Antrieb:
1/2 Zoll
Länge:
320 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2
Markenname:
Hazet
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5120-3CT
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel hazet 10-60 nm, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, 4241806206, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 4241806054, 4000896180233, 5120-2CT, 648120
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 4,90*
ab € 113,40*
€ 131,98*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 114,09*
€ 132,01*
Lager 260
24
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 135,03*
€ 4,90*
ab € 116,99*
€ 136,26*
3 Tage
34
€ 4,99*
ab € 121,82*
€ 141,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.