Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 10 - 60 Nm, Toleranz: 3%, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     5417B-p1364907
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5120-3CT
EAN/GTIN:
     4000896218905
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
  • Extra kurze Ausführung – besonders kompakt
  • Speziell auch für Nkw
  • Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert)
  • Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
  • Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
  • Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
  • Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
  • Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
  • Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
  • Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
  • Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
  • Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
  • Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
  • Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
  • Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
  • Integrierter Umschalthebel
    5121-3CT – 5123-3CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 320 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg
  • Nm min-max: 10 – 60 Nm
  • Toleranz: 3 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.5 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 3.9 – 25.0 kg
  • Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
  • Kopfstärke a: 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 32 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den Hazet Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Messbereich (max.):
60
Messbereich (min.):
10
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/2
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Antriebsform:
Vierkant
Hersteller:
Hazet
Gesamtlänge:
320
Antrieb:
Vierkant
Anzugsform:
Rechtsbündig
Abtriebsgröße:
12,5
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel hazet 10-60 nm, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Hazet, Drehmoment-Schlüssel,, Nm, min-max:, 10, -
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 4,90*
ab € 113,40*
€ 131,98*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 114,09*
€ 132,01*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 135,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 116,99*
€ 136,26*
3 Tage
34
€ 4,99*
ab € 121,82*
€ 141,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.