Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256004105, Winkelmesser digital 600mm Winkeltronic Easy Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1180526
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     405120
EAN/GTIN:
     4016054325996
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256004105, Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy , Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts , Nullungin jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich , Integrierte Horizontal- und Vertikal-Libelle ,Abschaltautomatik deaktivierbar , Serienmäßig mit Hülle , Stromversorgung: 2 x 1,5 V (AA) Batterien oder 2 x 1,2-V-Akkus , Außen- und Innenwinkelmessung möglich Lieferung: Mit Hülle., Fabrikat: Nedo
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 °
Schenkellänge:
600 mm
Genauigkeit (±):
0,2 °
Ablesung:
0,1 °
Markenname:
Nedo
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
405120
Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser nedo, digital winkelmesser, Messzubehör, WINKELMEßGERÄT, 4016054325996, 1490915
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 127,96*
€ 148,84*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 148,87*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 135,60*
€ 159,87*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 139,28*
€ 160,21*
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 161,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
460612
ab € 424,77*
Ähnlich
Nedo
500111
ab € 153,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.