Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmeßgerät Winkeltronic easy 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmeßgerät Winkeltronic easy 600
Winkelmeßgerät Winkeltronic easy 600
Artikel-Nr.:
     4012-792131
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     405120
EAN/GTIN:
     4016054325996
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy

• Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts
• Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich
• Integrierte Horizontal- und Vertikallibelle
• Abschaltautomatik deaktivierbar
• Serienmäßig mit Hülle
• Stromversorgung: 2 x 1,5 V (AA) Batterien oder 2 x 1,2 V Akkus
• Außen- und Innenwinkelmessung möglich

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
600 mm
Messbereich:
0–200 °
Genauigkeit:
0,2 °
Ablesung:
0,1 °
Markenname:
Nedo
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
405120
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser nedo, digital winkelmesser, 4016054325996, Digital-Gradmesser, Digital-Winkelmessgerät, Gradmesser, Winkelmessgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 127,96*
€ 148,84*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 148,87*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 135,60*
€ 159,87*
Lager 4012
9
€ 4,90*
ab € 139,28*
€ 160,21*
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 161,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
460612
ab € 424,77*
Ähnlich
Nedo
500111
ab € 153,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.