| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207876 Herst.-Nr.: 27044 EAN/GTIN: 4006274270442 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
27044 Proxxon, Abrichthobel AH 80 Der Abrichthobel AH 80 von PROXXON. Einer der Kleinsten und Feinsten weltweit. Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss-Teilen mit CNC-bearbeiteten Passungen. Die Voraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Harthölzern. Das Herz der Maschine: Kugelgelagerte Hobelwelle mitauswechselbaren Messern aus HSS. Angetrieben durch laufruhigen DC-Spezialmotor über Zahnriemen. Plangefräster Tisch. Rechte Tischhälfte mit Feinverstellung mittels Knebelschraube. Verstellbarer Längsanschlag, beidseitig um 45° neigbar (mit Skala). Frässchutz, der beim Arbeiten nicht stört. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Absaugstutzen und Schiebestock. 220 - 240 V. 200 W. 50/60 Hz., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7313 GRAMM | Breite: | 260 mm | Höhe: | 130 mm | Länge: | 470 mm | Gewicht: | 7,313 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,91* | € 316,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,96* | € 318,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,07* | € 319,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,39* | € 345,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 304,54* | € 349,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|