| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675040 Herst.-Nr.: 27044 EAN/GTIN: 4006274270442 |
| |
|
| | |
| Der Abrichthobel AH 80 von PROXXON. Einer der Kleinsten und Feinsten weltweit. Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss-Teilen mit CNC-bearbeiteten Passungen. Die Vorraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Harthölzern. Das Herz der Maschine: Kugelgelagerte Hobelwelle mit auswechselbaren Messern aus HSS. Angetrieben durch laufruhigen DC-Spezialmotor über Zahnriemen. Plangefräster Tisch. Rechte Tischhälfte mit Feinverstellung mittels Knebelschraube. Verstellbarer Längsanschlag, beidseitig um 45° neigbar (mit Skala). Frässchutz, der beim Arbeiten nicht stört. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Absaugstutzen und Schiebestock. 220 - 240 V. 200 W. 50/60 Hz.; Tisch 400 x 80 mm; Hobelbreite 80 mm ;Maximale Spanabnahme (Zustelltiefe) 0,8 mm;; Messerdrehzahl 6.000/min.; Gewicht 5,5 kg. ; Gebaut nach Schutzklasse 1 Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Für sauberes Hobeln | Material: | Hobeltisch: Alu-Druckguss | Verpackungsinhalt: | Abrichthobel, Längsanschlag, Frässchutz, Absaugstutzen, Schiebestock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,25* | € 318,51* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,68* | € 318,52* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,13* | € 319,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,14* | € 350,19* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,53* | € 359,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|