Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot AH 80 Abrichthobelmaschine mit Absaugung 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98913
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 044
EAN/GTIN:
     4006274270442
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss-Teilen mit CNC-bearbeiteten Passungen. Die Voraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Harthölzern.
Tisch plangefräst. Rechte Tischhälfte mit Feinzustellung mittels Knebelschraube für Spanabnahme von 0 bis 0,8 mm bei einer Hobelbreite von maximal 80 mm. Verstellbarer Längsanschlag, beidseitig um 45° neigbar (Skala vorhanden).
Die große, kugelgelagerte Hobelwelle mit auswechselbaren Messern aus HSS. Angetrieben durch laufruhigen DC-Spezialmotor über Zahnriemen. Praktischer Frässchutz, der beim Arbeiten nicht stört. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Ein Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Inkl. Schiebestock.
Features:

Hobelbreite 80 mm
Abm. Tisch 400 mm
Lieferumfang:
Schiebestock.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.5 kg
Hobel-Breite:
80 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schwenkbereich (max.):
45 °
Besonderheiten:
mit Absaugung
Betriebsspannung:
240 V
Tischlänge:
400 mm
Tischbreite:
80 mm
Drehzahl:
6000 U/min
Produkt-Art:
Abrichthobelmaschine
Weitere Suchbegriffe: Breithobel, Zimmermannshobel, abricht- und dickenhobel, Proxxon Micromot, AH 80, casmetabomaschinen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 273,87*
€ 317,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 273,67*
€ 319,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,72*
€ 322,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 302,25*
€ 353,36*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 315,98*
€ 365,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,49*
€ 380,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,67*
€ 325,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
27046
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.