| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207954 Herst.-Nr.: 23800 EAN/GTIN: 4006274238008 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23800 Proxxon, SlimLine Doppel-Maulschlüsselsatz von 6 x 7 bis 20 x 22 mm 8 - teilig Im Doppelmaulschlüsselsatz von PROXXON hat jeder Schlüssel seinen festen Platz: Eingeklinkt in einem Kunststoffsockel, der auch an der Wand befestigt werden kann. Mit deutlichen Größenkennzeichnungen. Ordnung für immer! Aufwendige Oberflächenbehandlung (2x vernickelt, 1x verchromt) mit hautfreundlichem Finish. Mit dauerhafter Laserbeschriftung und großen, deutlich lesbaren Schlüsselweiten in mm. Polierte Köpfe, schlank und dünnwandig. Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit höher, als von DIN/ISO gefordert. Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Jedes Stück ist kalibriert und endkontrolliert. Gewerblich voll nutzbar! Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 und 20 x 22 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 872 GRAMM | Breite: | 85 mm | Höhe: | 55 mm | Länge: | 290 mm | Gewicht: | 0,872 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,43* | € 26,42* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,92* | € 26,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,93* | € 27,29* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,39* | € 30,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,41* | € 31,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 19,43* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|