Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Gabelschlüssel-Satz 8tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppel-Gabelschlüssel-Satz 8tlg.
Doppel-Gabelschlüssel-Satz 8tlg.
Artikel-Nr.:
     400-1202991
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23800
EAN/GTIN:
     4006274238008
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze

Doppel-Gabelschlüssel-Satz 8tlg.


Slim Line-Doppelmaulschlüssel 8-teiliger Satz. Komplett mit Halter.
Nach DIN 3110 und ISO 3318.
Größen 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 und 20 x 22 mm.
- Jeder Schlüssel eingeklinkt in einem Kunststoffsockel (mit Bohrungen für Wandbefestigung). Deutliche Größenkennzeichnung erleichtert das Finden der gewünschten Schlüsselweite.
- Polierte Köpfe, schlank und dünnwandig. Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit höher als von DIN/ISO gefordert.
- Griffiger, gut in der Hand liegender Schaft mit hautfreundlicher Oberfläche. Keine scharfen Ecken und Kanten!
- Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Jedes Stück ist kalibriert und endkontrolliert.
- Optimaler Oberflächenschutz gegen Rost: 2 x vernickelt, 1 x verchromt.
- Gewicht: 0,872 kg
8 Doppelmaulschlüssel (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 und 20 x 22 mm), Halter




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,872 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 26,42*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,92*
€ 26,52*
2 Tage
57
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 27,29*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 30,97*
Lager 400
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,48*
€ 37,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,07*
€ 36,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 23,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.