| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207995 Herst.-Nr.: 28302 EAN/GTIN: 4006274283022 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28302 Proxxon, Edelkorund-Schleifscheiben, Durchmesser: 22 mm, Inhalt = 10 Stück mit Träger Die PROXXON Edelkorund-Schleifscheiben: Werkzeuge hergestellt aus feinen, hochwertigen Materialienmit gleichmäßiger Härte. Zum Schleifen und Ziselieren, auch zum Schärfe, Entgraten und Einebnen von harten Werkstoffen wie Gusseisen, Stahlguss, Temperguss, legierten und vergüteten Stählen. Maßgenaue Schäfte sorgen für ordentlichen Rundlauf. Schleifregel: Weiche Werkstoffe = harte Schleifkörper, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 36 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 20 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,036 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDELKORUND-SCHLEIFSCHEIBEN, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 4,25* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,87* | € 4,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,07* | € 5,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,46* | € 6,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,36* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,291* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|