Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe, 10-teilig, Ø 22 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Scheibe, Edelkorund, 28302


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifscheibe, 10-teilig, Ø 22 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Scheibe, Edelkorund, 28302
Schleifscheibe, 10-teilig, Ø 22 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Scheibe, Edelkorund, 28302
Artikel-Nr.:
     4502-04L0329
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28302
EAN/GTIN:
     4006274283022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
Schleifscheiben, 28302, Proxxon Schleifscheiben zum Schleifen und Meißeln von harten Materialien wie Gusseisen, Stahlguss, Temperguss sowie Hartmetalllegierungen und Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schleifscheibe
Durchmesser:
22 mm
Kopfform:
Scheibe
Schaftdurchmesser:
2.35 mm
Schleifmaterial:
Edelkorund
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schleifmittel, Schleifteller, Schleifscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,26*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,91*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 6,47*
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 6,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.