Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
28808 Proxxon, Proxxon Trennscheiben mit Gewebe, Durchmesser: 22 mm Inhalt = 10
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1208432
Hersteller:
Proxxon
Herst.-Nr.:
28808
EAN/GTIN:
4006274288089
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28808 Proxxon, Trennscheiben mit Gewebe, Durchmesser: 22 mm Inhalt = 10 Stück + 1 Träger Die Aluminium-Oxyd-Trennscheiben mit Gewebebindung von PROXXON sind bruchsicher, deshalb auch bedingt zum Schruppen geeignet. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE-Metallen. Auch zur Bearbeitung von Holz und Kunststoff geeignet. Schaft: Ø 2,35 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
90 mm
Gewicht:
0,012 Kg
... >
Werkzeug
>
Schleifmittel, Schleifkörper
>
Schleifscheibe (gerade) (auslaufend)
Weitere Suchbegriffe:
mini-trennscheibe proxxon
,
dünnblech trennscheibe
,
trennscheiben 65-0,8
,
TRENNSCHEIBEN
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,98*
Lager 260
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,99*
Lager 400
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,01*
Lager 102
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon Micromot 28 809 Trennscheibe gerade 22 mm 50 St. Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Kunst
Proxxon
28 809
ab € 8,00*
Sonstiges
Proxxon Micromot 28 815 5er Aufspanndorn Schaft (Ø x Länge) 2,35 x 44 mm Schaft-Ø 2,35 mm 5 St.
Proxxon
28 815
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen