Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheiben mit Gewebe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennscheiben mit Gewebe
Trennscheiben mit Gewebe
Artikel-Nr.:
     400-1401900
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28808
EAN/GTIN:
     4006274288089
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Trennscheiben mit Gewebe


Die Aluminium-Oxyd-Trennscheiben mit Gewebebindung von PROXXON sind bruchsicher, deshalb auch bedingt zum Schruppen geeignet. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE-Metallen. Auch zur Bearbeitung von Holz und Kunststoff geeignet.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 22 mm
- Aus hochwertigem Aluminium-Oxyd
- 10 St. + 1 Träger
- Gewicht: 0,012 kg
10 Trennscheiben, 1 Träger




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,82*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,85*
1
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 3,86*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,02*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,413* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 809
ab € 8,54*
Sonstiges
Proxxon
28 815
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.