Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-1208718
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H9001
EAN/GTIN:
     3165140978620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019H9001, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional ist Boschs handliche Lösung mit einer praktischen Kombination aus solider 18-V-Trennleistung und kompakter Bauweise. Dank seines starken bürstenlosen Motors, der dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 700-W-Winkelschleifer liefert, haben Anwender all die Power in der Hand, die sie für ausgezeichnete Trennergebnisse benötigen. Sein geringes Gewicht, der schmale Griff und die Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung garantieren angenehmes und bequemes Arbeiten. Dieser Winkelschleifer wurde für vielseitige Trennarbeiten optimiert, sein ausbalanciertes Design und sein schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie. Dieser Winkelschleifer ist der ideale Helfer für alle Trennaufgaben bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten sowie der Staubabsaugung GDE 125 EA-T von Bosch. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Scheiben-Ø:
125 mm
Schleifspindelgewinde:
M14
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen:
7.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Volumen:
5,616 dm3
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, winkelschneider bosch, 3165140978620, AKKU-WINKELSCHLEIFER
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 114,95*
€ 6,90*
ab € 99,50*
€ 114,96*
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 99,05*
€ 114,99*
4 Tage
102
€ 5,90*
ab € 99,37*
€ 115,02*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 115,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 619 264
ab € 0,82*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 55,04*
Zubehör
Bosch
2608605478
ab € 0,27*
Zubehör
Bosch
2608605479
ab € 0,31*
Zubehör
Bosch
2608603716
ab € 1,13*
Zubehör
Bosch
2608601274
ab € 1,17*
Zubehör
Bosch
2608607353
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2608607365
ab € 1,36*
Zubehör
Bosch
2608607354
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2608607366
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2608607367
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2608606717
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2608606718
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 39,33*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.